ユニーズ
ユニーズの アンカーボルト
ユニーズの 石膏ボード用アンカー
ユニーズの ボードアンカー
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(75本)
注文コード
53078507
品番
RTX-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
材質
SUS410
適合材
鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
用途
鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
適合板厚(mm)
鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
本体寸法(mm)
5.5×35
注意
※ステンレス材作業時は低速回転推奨です。
商品説明動画
ユ・ニーズ 六角太郎
参考になった