厚手マットコート紙 2本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(45m×2本) 注文コード 53078629 品番 CPD250_1118_45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

白色度が高く、高い印字品質の得られる汎用性の高い厚手マット紙です。

紙厚(μm)230 用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質 紙管内径(inch)2 寸法(mm×m)1118×45 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)181 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする