ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
厚手マットコート紙 2本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(45m×2本)
注文コード
53078638
品番
CPD250_1270_45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
白色度が高く、高い印字品質の得られる汎用性の高い厚手マット紙です。
紙厚(μm)
230
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
紙
紙管内径(inch)
2
寸法(mm×m)
1270×45
紙厚(mm)
0.23
坪量(g/m
2
)
181
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400