ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
53078647
品番
TC200_0610_30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
厚さ(μm)
粘着材厚:25
紙厚(μm)
120(離型紙除く
白色度(%)
125
不透明度(%)
92
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
寸法(mm)
610
種類
離型紙:フィルム
長さ(m)
30
輝度
100
紙質
塩ビ
紙厚(mm)
0.09
表面
マット
粘着力(N/25mm)
【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け)
粘着性
有
使用場所
屋内用
対応インク
水性
粘着タイプ
グレー再剥離糊
注意
※糊残りに関しては保証できかねますのでご了承下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400