ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
JP100 和紙 三椏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(15m)
注文コード
53078699
品番
JP100_1118_15
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
表面の滑らかさが特長の三椏の本物の和紙です。出力後裏紙を剥がす二層紙タイプです。
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
和紙
紙管内径(inch)
3
寸法(mm×m)
1118×15
坪量(g/m
2
)
95
表面
マット
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
注意
※ロールの紙管は3インチタイプです。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400