ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
JP300 楮 生成
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(15m)
注文コード
53078717
品番
JP300_1118_15
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
柔らかで折り曲げに強い特性の楮を使用した本物の和紙です。生成り色タイプ。
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
和紙
紙管内径(inch)
3
寸法(mm×m)
1118×15
坪量(g/m
2
)
110
表面
マット
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
注意
※ロールの紙管は3インチタイプです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400