ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
BL600 バックライト・フィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
53078744
品番
BL600_0610_30
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電飾看板用極厚PETフィルムです。乳白色タイプ。
厚さ(μm)
コーティング:50
紙厚(μm)
210±10
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
PET
紙管内径(inch)
2
寸法(mm×m)
610×30
紙厚(mm)
0.16
表面
マット
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
基材厚さ(μm)
160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400