ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
水性用糊付合成紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
53078823
品番
SNECNN_0914_30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
紙厚(μm)
170±10
厚さ(μm)
コーティング:25、粘着材厚:20
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
PP
種類
離型紙:PET
紙管内径(inch)
2
寸法(mm×m)
914×30
表面
マット
粘着性
有
使用場所
屋内用
対応インク
水性
基材厚さ(μm)
125
粘着タイプ
グレー永久糊
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400