多機能型充電式LED投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53078927 品番MPL-SL-10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。

電球の種類LED 使用場所屋外 防水保護等級防水 防水性IP65 消費電力(W)10 電源タイプ充電式 全光束(Lm)1100 仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能 セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本 材質ABS+PC Anti-UV 寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5 ワイヤー長さ(m)3 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 LEDランプSMD2835 55PSC ソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン 動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード 放電方式USB:5.0V/1.0A バッテリー容量(mAh)7200 充電方式DC::5.0V/1.0A LED寿命(時間)3500 配光角度(°)90 動作温度範囲(℃)-20〜50 感知距離(m)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする