サンコー(タイタン)
REELOCK SⅡ NEO
(1件のレビュー)
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
ベルト色
YL
SB
BL
GR
YL
LG
NB
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079103
品番
OT-SLN505-YL-M
参考基準価格(税別)
¥21,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
2WAY機構のロック装着付き巻取器
ベルト色
YL
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1150
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1250
種類
巻取式
ストラップ幅(mm)
17
バックル
ワンタッチ
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質(ストラップ)
アラミド芯入りテトロン
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け