ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53079137 品番DLPG16-DH-BL
参考基準価格(税別)¥32,820 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト

仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き 質量(g)約885 ベルト色 最大幅(mm)サポーター:170 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300 補助ベルト幅(mm)90 補助ベルト長さ(mm)720 材質(調節バックル)アルミ製 最大長(mm)サポーター:700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする