サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPGME16-BL型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53079146
品番
DLPGME16-BL
参考基準価格(税別)
¥60,220
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)
約1905
ベルト色
BL
最大幅(mm)
サポーター:170
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(調節バックル)
アルミ製
最大長(mm)
サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン