サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング器具 腰ピタシリーズ OT-DLCV16-DH-BL型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53079155
品番
OT-DLCV16-DH-BL
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。
補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き
質量(g)
約960
ベルト
カーブ形状
ベルト色
BL
バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
最大1250
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
270