サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング器具 4E-GR〜4E-BL型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079164
品番
4E-GR
参考基準価格(税別)
¥32,720
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
ベルト色
GR
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
質量(g)
約2260
材質(調節バックル)
スチール製
補助ベルト幅(mm)
95
補助ベルト長さ(mm)
720
仕様
補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1