ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL〜NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079216 品番 SLN505-RW-SB-M
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ

ベルト色SB 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 アズワン品番64-8689-32 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
高所の昇降用として
株式会社晃章美化 様 (サービス業)

高さは3Mほどですがはしごの昇降用として使用 脱着しやすく備え付けで使用しています。 軽量ですし使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする