サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 取付器具 墜落制止用
胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53079259
品番
AR-RW-GY
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質
巻取器:樹脂製ケース
質量(g)
約620
種類
巻取式
ケース色
イエロ
ストラップ幅(mm)
17
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ストラップ)
高強度繊維芯入りポリエステル被覆