サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 取付器具 墜落制止用
補助ロープ AR-SB〜GR型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079295
品番
AR-BL
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)
1300
色
収納袋:BL
質量(g)
約470
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
10
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
アズワン品番
64-8408-38
材質(ロープ)
3ッ打ナイロン