※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079408 品番 PACN-10A-SI-LL
参考基準価格(税別)¥36,740 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ

サイズLL 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン シルバー系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512719
2021-09-06
用途:
高所作業時
製造業

装着感良く安心して現場出動しています。専用の収納袋も重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする