※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079417 品番 PACN-10A-BL-S
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ

サイズS 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 種類フルハーネス型 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512746
2022-09-04
用途:
建築現場作業
吉富舎 様 (サービス業)

着脱しやすくてよかったです。
個人的にはフィット感もいい。

対象商品:
33512746
2022-05-25
用途:
コア抜き 高所作業 等
吉富舎 様 (サービス業)

しっくりきた。
あつかいも楽で、シンプル。
カッコもよし。
よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする