※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079444
品番
PAHN-10A-SI-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,940
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
サイズ
L
色
シルバー系
材質
(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
質量(g)
本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)
肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。