EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079478 品番 EHNN-10B-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フルハーネス本体のみ

サイズLL 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8501-37 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする