EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079487 品番 EHCN-10A-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。

最大使用質量(kg)130 サイズLL 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8500-87 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39924518
2022-07-15
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

どこのサイトもMサイズがなくて困ってましたが、こちらにあって良かったです。
もう少し値段が下がればいいです

1人が参考にしています
対象商品:
39924518
2021-04-08
用途:
高所作業時
合同会社 濱野工匠 様

黄色と黒。かっこいいですよ。留め金もカ所カ所で色が違って、最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする