江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079496 品番 ETN-10A-LL
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フルハーネス本体のみ

サイズLL 材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブラック系 質量(g)約1180 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8508-56 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする