サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079505
品番
EH3DN-10A-LL
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)
130
サイズ
LL
材質
【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約1030
タイプ
胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)
【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8500-68
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。