TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53079514 品番 TBN-10B-LL
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。

最大使用質量(kg)130 サイズLL 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂 ネイビー 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・ 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8713-80 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39924579
2019-06-20
用途:
高所作業時
澤田電気 様 (建設業・工事業)

しっかりした作りですが、その分少々重みを感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする