ガーデンバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53079689 品番 EGB-4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。
園芸作業全般用です。
たためばコンパクトに収納できます。
スプリング内蔵で自立します。
庭掃除時のゴミ箱として最適です。
土・肥料などの混合などにも使用できます。

用途万能バケツ。 仕様撥水加工で丸洗い可能 材質PVC 寸法(mm)400×400×450 容量(L)45
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
雑草や剪定などの物入れとして使用
農・林・水産業

素材がしっかりしていそうなので簡単には破れにくいように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする