千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
信州薄鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53079725
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかい草の除草作業に抜群の切れ味です。
除草作業用です。
柔らかい草の除草作業に適しています。
用途
草刈り鎌。
材質
刃物鋼・ポプラ
質量(g)
200
柄長さ(mm)
450
材質(刃)
鋼付
刃渡り(mm)
180
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。