千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
ロング三角ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53079804
品番
1200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヘッドが小さく、長柄タイプの三角ホーです。
取り回し抜群の小さめヘッドです。
立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途
除草作業。
材質
刃部:刃物鋼(鋼付)・柄:椎
柄長さ(mm)
約1200
材質(刃)
鋼付