化繊ホーキ 長柄

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079865 品番SGB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。
穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途外回りの掃き掃除。 仕様長柄 材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ 全長(mm)約1265 清掃幅(集塵幅)(mm)約240 繰り返し・詰め替え2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53079865
2024-07-11
用途:
工場終了時の清掃
有限会社 アオイ製作所 様 (製造業)

とても使いやすく石や鉄くずも綺麗に掃くことができた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする