お庭ホーキ 短柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079890 品番SGB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。
ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。
面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。
柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます。

用途外回りの掃き掃除。 材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木 全長(mm)約820 質量(g)約375 タイプ短柄 清掃幅(cm)約19 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする