ゴミ分別チリトリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079944 品番SGDP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

集めたゴミの中に混ざった細かい砂や土、水などを、傾けるだけで簡単に分別ができます。
砂利と落葉などのゴミを分別できるスリット付きです。
軽くて丈夫、大型でいっぱい入ります。
ガーデニングや屋外の清掃に最適です。
ホーキをカチッとセットでき、保管、持ち運びに便利です。

用途チリトリ。 仕様スリット付 材質本体:PP 質量(g)約500 種類三つ手ちりとり 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする