氷砕ピッケル 1.0KG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079978 品番900MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

氷割り、土起こし・穴掘りに便利なピッケルです。
圧雪された氷などの除去作業に扱いやすいよう柄は約900mmにしております。
取り回しのしやすい1.0kgヘッドです。
丈夫で耐久性のある鍛造成型で、鋳物とは異なり耐久性あります。

用途氷割り、土起こし・穴掘り。 材質ヘッド部:炭素鋼(鍛造)・柄:樫 柄長さ(mm)900 頭質量(kg)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする