ねじ口瓶 白蓋TF付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 容量(mL)10 注文コード53079986 品番SV-10【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別) アウトレット
¥7,3735,890
この商品は容量・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。

容量(mL)10 商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損)) 透明 材質(パッキング)TF/ニトリル 材質(キャップ)ポリプロピレン(P.P) 用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。 TGK品番717-04-05-38 胴径×全高(Φmm×mm)24×45
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする