千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 剪定鋏
剪定鋏 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53080170
品番
225MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
頑丈・丈夫な整枝作業用剪定鋏です。
剪定・整枝作業用です。
頑丈・丈夫な鍛造製品です。
全長225MMの大型タイプ。
用途
剪定鋏。
仕様
金止
全長(mm)
約225
切断能力(mm)
生木:18
材質(刃)
刃物鋼
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃物ですので十分注意して使用してください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。