千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 剪定鋏
葉刈鋏 ガード無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53080179
品番
270MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。
葉刈りなどの仕上げ作業用です。
刃長タイプで効率抜群です。
用途
剪定・整枝作業。
全長(mm)
約270
切断能力(mm)
生木:3(刃先)〜8(刃元)
材質(刃)
刃物鋼
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃物ですので十分注意して使用してください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。