携帯用ガソリンアルミ携行缶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53080285 品番 1000ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

燃料補給の不便さを解消できます。
本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。
刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。
携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。
UN規格取得消防法適合品です。

用途ガソリン携帯用携行缶。 仕様キャップ・ポーチ付き 材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC 厚さ(mm)0.9 容量(mL)1000 質量(g)約165(キャップ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×245 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
林業:山林内での伐倒作業の時

伐倒作業の為山林の中に入る時混合ガソリンを携帯していくときに使用。必要な量を小分けに持っていけるので、大きなボトルを常時持つより重宝しています。使用状況については今のところ何の問題もありません。耐久性はしばらく使ってみないと何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする