セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
半自動4L用イエローホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53080328
品番
1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
半自動用4L用ホース金具付きです。
農薬散布に最適です。
用途
噴霧器用ホース。
材質
PVC・真鍮・アルミ
種類
半自動
長さ(m)
1
ホース内径(Φmm)
4.5