半自動4L用イエローホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53080355 品番 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

半自動用4L用ホース金具付きです。
農薬散布に最適です。

用途噴霧器用ホース。 材質PVC・真鍮・アルミ 種類半自動 長さ(m)5 ホース内径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする