セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
半自動9L用イエローホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53080380
品番
2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
半自動用9L用ホース金具付きです。
農薬散布に最適です。
用途
噴霧器用ホース。
材質
PVC・真鍮・アルミ
種類
半自動
長さ(m)
2
ホース内径(Φmm)
7.5