可動部のなめらかグリースHG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53080416 品番SKG-420HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。
長期潤滑、防錆が持続します。

用途潤滑グリース。 仕様第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II 容量(mL)420 ちょう度約320(25度、60W/min) 耐熱温度(℃)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする