曜日別特売
SWS-500 WATERINGSPRAY セフティー3 53080425

SWS-500 WATERINGSPRAY セフティー3 53080425
SWS-500 WATERINGSPRAY セフティー3 53080425

WATERINGSPRAY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53080425品番SWS-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。
ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。
ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。

用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする