盆栽用アルミ線500g巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53080590 品番 2.0MM ブロンズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。
盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。

用途結束。 ブロンズ 質量(g)500 長さ(m)約58 太さ(Φmm)2 材質(線材)アルミ
注意
※使用時は軍手や安全メガネ等で必ず身体保護を行ってください。
※先端、切断面に注意してください。
※からまったり、物をキズ付けてしまう恐れがありますので、使用中は付近に物を置かないで作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする