トゲが刺さりにくい手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53080669 品番 STS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。
トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。
手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。
洗濯して何度でも使用することができます。

用途園芸用手袋。 材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン サイズS 入数(双)1 機能防棘
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※用途以外のご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする