旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
53080677
品番
AQUS710
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
タイプ
ロング
形状
L型
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質
超強力合金鋼
質量(g)
140
表面処理
ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番
64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)
対応