旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
53080686
品番
AZUS910
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質
6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)
280
表面処理
ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番
64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)
対応