旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53080713
品番
AZU0200
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
2
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
2
全長(mm)
内寸:56
質量(g)
1.8
表面処理
ニッケルクロムメッキ焼付塗装
首下長(mm)
内寸:16
RoHS指令(10物質対応)
対応