オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53080747 品番 AZU0400
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。

先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)4 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 材質超強力合金鋼 寸法(mm)4 全長(mm)内寸:80 質量(g)10 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 首下長(mm)内寸:22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする