セフティー3
セフティー3の 育苗・誘引・接木
セフティー3の 園芸ラベル
園芸用マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53080748
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。
風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
黒色ラベルにしっかり書けます。
耐光性、耐水性に優れています。
用途
園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。
材質
先栓:メラミンフェノール
色
白
軸
アルミ・キャップ:POM
インク
油性
ペン先
細字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。