オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53080756 品番 AZU0500
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。

先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)5 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 材質超強力合金鋼 寸法(mm)5 全長(mm)内寸:90 質量(g)18 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 首下長(mm)内寸:25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする