切味特化チップソー 斬刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53080775 品番 255X36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。
面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。
軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。

用途刈払機・草刈用チップソー。 材質台金:SAE1074 刃数36 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 外径(mm)255
注意
※この刃物が本来の切断物以外の石、缶、ビン、電線その他の硬質異物にあたると刃物が破損してその破片が飛散したり刃物の回転により硬質異物の破片が飛散したりして、あなた及びあなたの周りのものに当たって負傷したり損害を与える危険性がありますので警告致します。
※ご使用にあたっては必ず本製品の取扱使用上の注意及び刈払機本機の取扱説明書を熟読の上、充分注意してご使用下さい。パッケージ裏面に記載しておりますが刃の形状の特性上飛散が通常のチップソーに比べ多い為注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする